5X425 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB 5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:5 X 425
Rubix:55542
Hersteller:1562711
EAN:4014486009392
5X425 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5
Riemenbezeichnung5x425
Innenlänge425 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5X425 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4x24x24 mm
Bruttogewicht8 g
Profil5
Riemenbezeichnung5x425
Innenlänge425 mm
Außenlänge444 mm
Obere Breite5 mm
Höhe3 mm
Richtlänge436 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,41 exkl. MwSt.
/ Stück
7,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen