Referenzen
Gates:D98 32X2570LP/2500LI HIPOWER
Rubix:1418112
Hersteller:900510098
EAN:5412571052909

Produktdetails : 32X2500 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | d98 |
| Innenlänge | 2500 mm |
| Außenlänge | 2629 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Richtlänge | 2575 mm |
| Querschnitt | 32 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
