13X4000 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:13 X 4000
Rubix:55823
Hersteller:1792988
EAN:4014486033694
13X4000 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profila/13
Riemenbezeichnunga158
Innenlänge4000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X4000 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57x296x296 mm
Bruttogewicht436 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga158
Innenlänge4000 mm
Außenlänge4050 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge4030 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,64 exkl. MwSt.
/ Stück
38,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen