13X2375AVP-M2 TM Keilriemen TRUCK POWER MARATHON 2 Optibelt
optibelt TRUCK POWER MARATHON 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:AVP 13 X 2375 TM
Rubix:1320757
Hersteller:1552884
EAN:4014486357653

Produktdetails : 13X2375AVP-M2 TM Keilriemen TRUCK POWER MARATHON 2 Optibelt
Keilriemen - flankenoffen, wartungsfrei
Keilriemen TRUCK POWER MARATHON 2 Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | avp 13 |
|---|---|
| Länge | 2375 mm |
| Typ | truck power marathon 2 |
| Höhe | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
