Referenzen
Gates:4L19 6819 POWERATED
Rubix:1419476
Hersteller:84236819
EAN:5412571032482

Produktdetails : 4L6819 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 4l |
|---|---|
| Länge | 483 mm |
| Typ | 4l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
