Referenzen
Gates:4L65 6865 POWERATED
Rubix:1419933
Hersteller:84236865
EAN:5412571032949

Produktdetails : 4L6865 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 4l |
|---|---|
| Länge | 1651 mm |
| Typ | 4l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
