Referenzen
Gates:4L700K 6870 POWERATED
Rubix:1419937
Hersteller:84236870
EAN:5412571032994

Produktdetails : 4L6870 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 4l |
|---|---|
| Länge | 1778 mm |
| Typ | 4l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
