3030-2 5/8 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3030-2 5/8
Rubix:464385
Hersteller:1507407
EAN:4014486255027


Technische Zusammenfassung
| Taper-Buchse | 3030 |
|---|---|
| Werkstoff | en-gjl-200 (din en 1561) — grauguss |
Produktdetails : 3030-2 5/8 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2900 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 3030 |
| Werkstoff | en-gjl-200 (din en 1561) — grauguss |
| Nutbreite | 35 mm |
| Drehmomenteinstellung | 90 N.m |
| Buchsenlänge | 76,2 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 2 5/8 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 66,675 mm |
| Gewicht | 3900 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage