4040-90 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4040-90
Rubix:2025924
Hersteller:1602061
EAN:4014486253542

Produktdetails : 4040-90 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6155 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 4040 |
| Werkstoff | en-gjl-200 (gusseisen) |
| Nutbreite | 25 mm |
| Drehmomenteinstellung | 170 N.m |
| Buchsenlänge | 101,6 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 3,543 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:MA404090
- rubix:2249628
- hersteller:857065
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
134,10 € exkl. MwSt./ Stück