3020-60 (OPTI) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200

Optibelt Taper-Spannbuchse TB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3020-60
Rubix:2025899
Hersteller:1610308
EAN:4014486253160
3020-60 (OPTI) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse3020
Werkstoffen-gjl-200 grauguss (din en 1561)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3020-60 (OPTI) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200


Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2051 g
Taper-Buchse3020
Werkstoffen-gjl-200 grauguss (din en 1561)
Nutbreite18 mm
Drehmomenteinstellung90 N.m
Buchsenlänge50,8 mm
Bohrungsdurchmesser60 mm
Gewicht2500 g
Bohrung60
Bohrungsgröße25 - 75
Zolltarifcode84835020
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

3020-60 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
  • mecaline:MA302060
  • rubix:2249552
  • hersteller:857015
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
44,72 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite