3030-40 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200

Optibelt Taper-Spannbuchse TB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3030-40
Rubix:2025904
Hersteller:1584464
EAN:4014486252743
3030-40 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse3030
Werkstoffen-gjl-200 (grauguss)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3030-40 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200


Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3724 g
Taper-Buchse3030
Werkstoffen-gjl-200 (grauguss)
Nutbreite12 mm
Drehmomenteinstellung90 N.m
Buchsenlänge76,2 mm
Bohrungsdurchmesser (Zoll)1,575 ''
Bohrungsdurchmesser40 mm
Gewicht3780 g
Zolltarifcode84835020
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

3030-40 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
  • mecaline:MA303040
  • rubix:2249558
  • hersteller:857026
62,27 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite