3030-38 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3030-38
Rubix:2025903
Hersteller:1527632
EAN:4014486252668


Technische Zusammenfassung
| Taper-Buchse | 3030 |
|---|---|
| Werkstoff | en-gjl-200 – din en 1561 (grauguss) |
Produktdetails : 3030-38 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3792 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 3030 |
| Werkstoff | en-gjl-200 – din en 1561 (grauguss) |
| Nutbreite | 10 mm |
| Drehmomenteinstellung | 90 N.m |
| Buchsenlänge | 76,2 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 5/8 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 38 mm |
| Gewicht | 3750 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:MA303038
- rubix:2249557
- hersteller:857025
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
60,46 € exkl. MwSt./ Stück