STD-S8M-720-MM Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
optibelt STD Wickel S8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:500 S8M 720
Rubix:863188
Hersteller:1583496
EAN:4014486722888

Produktdetails : STD-S8M-720-MM Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
Die Optibelt STD Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne.
Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Zahnscheiben.
Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
Stärken
∙ Temperaturbereich -30°C bis +100°C
∙ niedrige Geräuschentwicklung
∙ Glascord
∙ Wartungsfrei
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Profil | s8m |
| Wirklänge | 720 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,50 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,60 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
