Referenzen
Optibelt:200 S8M 1056 HIPO
Rubix:3108758
Hersteller:1082888
EAN:4044978567208

Produktdetails : STD-1056-S8M-20 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-1056-S8M-20 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1056 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi (polychloropren/cr) mit aramidfasern; polyamidverstärktes gewebe (auf den zähnen); zugkordel aus glasfaser |
| Anzahl Zähne | 132 |
| Zugträgerwerkstoff | zugkordel aus glasfaser |
| Höhe | 5,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen