Referenzen
Optibelt:90 S5M 490
Rubix:1334977
Hersteller:1863626
EAN:4014486404371

Produktdetails : STD-490-S5M-90 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s5m |
|---|---|
| Wirklänge | 490 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 98 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
