Referenzen
Optibelt:850 S8M 2600
Rubix:1335072
Hersteller:S8M 2600 85077ZA
EAN:4014486864007

Produktdetails : STD-2600-S8M-850 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2600 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 325 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
