STD-840-S8MHL-200 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:200 S8MHL 840
Rubix:1335108
Hersteller:1513774
EAN:4014486682069

Produktdetails : STD-840-S8MHL-200 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 840 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 105 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
