Referenzen
Optibelt:200 S8M 600
Rubix:202081
Hersteller:1646485
EAN:4014486207002



Produktdetails : STD-600-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
