Referenzen
Optibelt:850 S8M 1800
Rubix:202040
Hersteller:1811175
EAN:4014486209433



Produktdetails : STD-1800-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1800 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
