Referenzen
Optibelt:S14M 2002 40077TD
Rubix:201846
Hersteller:S14M200240077TD
EAN:4014486210880



Produktdetails : STD-2002-S14M-40 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2002 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 143 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
