Referenzen
Optibelt:200 S8M 1552
Rubix:215510
Hersteller:1845276
EAN:4014486286465



Produktdetails : STD-1552-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1552 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 194 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
