Referenzen
Optibelt:500 S8MHP 1344
Rubix:717902
Hersteller:1881308
EAN:4014486410242

Produktdetails : STD-1344-S8MHP-50 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1344 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 168 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
