Referenzen
Optibelt:850 S8M 680
Rubix:215509
Hersteller:1836085
EAN:4014486264487



Produktdetails : STD-680-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 680 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 85 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
