Referenzen
Optibelt:300 S8M 992
Rubix:202154
Hersteller:1563927
EAN:4014486207972



Produktdetails : STD-992-S8M-30 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 992 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 124 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
