Referenzen
Optibelt:1150 S14M 4004
Rubix:201894
Hersteller:S14M 4004 115077TD
EAN:4014486211412



Produktdetails : STD-4004-S14M-115 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 4004 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 286 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
618,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
735,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
