Referenzen
Optibelt:550 S14M 2800
Rubix:201877
Hersteller:1939273
EAN:4014486211191



Produktdetails : STD-2800-S14M-55 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
