Referenzen
Optibelt:300 S8M 848
Rubix:202131
Hersteller:1910789
EAN:4014486207651



Produktdetails : STD-848-S8M-30 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 848 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 106 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
