Referenzen
Optibelt:300 S8M 1344
Rubix:202004
Hersteller:1977007
EAN:4014486209013



Produktdetails : STD-1344-S8M-30 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1344 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 168 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
