Referenzen
Optibelt:500 DS8M 1760
Rubix:215588
Hersteller:DS8M 1760 50077ZA
EAN:4014486210620



Produktdetails : STD-1760-DS8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1760 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 220 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
500,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
595,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
