STD-2000-S8MHP-300 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:300 S8MHP 2000
Rubix:1335032
Hersteller:1958617
EAN:4014486410907

Produktdetails : STD-2000-S8MHP-300 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 2000 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
