Referenzen
Optibelt:200 DS8M 960
Rubix:1335000
Hersteller:1881098
EAN:4014486820058

Produktdetails : STD-960-DS8M-200 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 960 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 120 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
