Referenzen
Optibelt:500 DS8M 1408
Rubix:215572
Hersteller:1816322
EAN:4014486210460



Produktdetails : STD-1408-DS8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1408 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 176 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
495,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
