Referenzen
Optibelt:550 S14M 3150
Rubix:201882
Hersteller:1896501
EAN:4014486211245



Produktdetails : STD-3150-S14M-55 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3150 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
