Referenzen
Optibelt:SPZ 3150
Rubix:57072
Hersteller:SPZ 31507700
EAN:4014486081442




Produktdetails : SPZ3150 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54x346x346 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 233 g |
| Profil | spz |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 3150 mm |
| Innenlänge | 3112 mm |
| Außenlänge | 3163 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std