Referenzen
Optibelt:SPZ 2650
Rubix:57064
Hersteller:SPZ 26507700
EAN:4014486081367




Produktdetails : SPZ2650 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x291x291 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 196 g |
| Profil | spz |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 2650 mm |
| Innenlänge | 2612 mm |
| Außenlänge | 2663 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std