SPZ1600 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPZ 1600
Rubix:56988
Hersteller:1592291
EAN:4014486080834
SPZ1600 Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1600 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1600 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x176x176 mm
Bruttogewicht118 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1600 mm
Innenlänge1562 mm
Außenlänge1613 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
13,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std