SPZ1262 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPZ 1262
Rubix:56940
Hersteller:SPZ 12627700
EAN:4014486080483
SPZ1262 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1262 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1262 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x139x139 mm
Bruttogewicht93 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1262 mm
Innenlänge1224 mm
Außenlänge1275 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,02 exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std