Referenzen
Optibelt:5V 2120
Rubix:181638
Hersteller:5V 21207700
EAN:4014486051599




Produktdetails : 5V2120 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1050 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Obere Breite | 15 mm |
| Richtlänge | 5373,8 mm |
| Innenlänge | 5313,8 mm |
| Außenlänge | 212 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std