5V800 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 5V/15N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:5V 800
Rubix:56361
Hersteller:5V 8007700
EAN:4014486051254
5V800 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5v
Obere Breite15 mm
Richtlänge2021 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5V800 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht396 g
Profil5v
Obere Breite15 mm
Richtlänge2021 mm
Innenlänge1961 mm
Außenlänge80 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,56 exkl. MwSt.
/ Stück
38,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen