SPB4750EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Optibelt Schmalkeilriemen SPB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Optibelt:SPB 47507700_EL
Rubix:195368
Hersteller:SPB 47507700_EL
SPB4750EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge4750 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SPB4750EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig

Anwendungen

Schwermaschinenbau: Brecheranlagen; Kunststoffmsachinen: Extruder; Kompressoren: Schraubenkompressoren; Textilmaschinen: Webmaschinen; Ventilatoren: Axialgebläse; Pumpen: Radialkreispumpen; Druckereimaschinen: Rotationsmaschinen; Baumaschinen: Plattenverdichter, Mischer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x441x441 mm
Bruttogewicht926 g
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge4750 mm
Innenlänge4690 mm
Außenlänge4772 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,30 exkl. MwSt.
/ Stück
108,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen