KT 1404 Reparatursatz für PKW Optibelt
optibelt Reperatursatz für PKW KIT
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : KT 1404 Reparatursatz für PKW Optibelt
Die Sicherheit des Autofahrers sollte immer im Vordergrund stehen. Eine falsche Vorspannung durch defekte Spannrollen kann zu Schäden am Zahnriemen und somit zu einem Riemenausfall führen. Ersetzen Sie daher rechtzeitig nicht nur die Antriebsriemen, sondern auch Umlenk-, Spann- und Führungsrollen sowie gegebenenfalls die Wasserpumpe. Damit können Sie teure Motorschäden vermeiden.
Alle Komponenten der optibelt KITs werden unter höchsten Qualitätsansprüchen ausgewählt und zusammengestellt. Ein Wechselaufkleber ermöglicht das Ankreuzen der gewechselten Komponenten und unterscheidet zwischen Riemen, Spann- und Umlenkrollen.
Stärken
∙ weniger Werkstattaufenthalte
∙ geringe Stillstandzeiten
∙ kein mühsames Zusammenstellen der Einzelteile
∙ Bestellung, Lagerung und Zuordnung aller Komponenten mit einem KIT
Technische Informationen
| Anzahl Elemente | 4 |
|---|---|
| 15,4 mm | |
| 26,1 mm | |
| Zolltarifcode | 84835080 |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage