SPB2240RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPB

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPB 2240 RP
Rubix:56711
Hersteller:SPB 22406002
EAN:4014486078732
SPB2240RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge2240 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2240RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x208x208 mm
Bruttogewicht437 g
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge2240 mm
Innenlänge2180 mm
Außenlänge2262 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,73 exkl. MwSt.
/ Stück
63,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std