SPZ 160X2-2012 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200

optibelt KS SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:TB SPZ 160/2
Rubix:2025876
Hersteller:1611977
EAN:4014486250565
SPZ 160X2-2012 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser160 mm
Taper-Buchse2012
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 160X2-2012 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2500 g
Profilspz
Richtdurchmesser160 mm
Taper-Buchse2012
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Anzahl Nuten2
Kranzbreite28 mm
Zolltarifcode84835020
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

SPZ 160X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
  • mecaline:02SPZ160
  • rubix:2249857
  • hersteller:856340
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
48,07 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite