SPZ 50X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200

optibelt KS SPZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPZ 50/1
Rubix:58130
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486236019
SPZ 50X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Richtdurchmesser50 mm
Fertigbohrung max.20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 50X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht300 g
Profilspz
Richtdurchmesser50 mm
Fertigbohrung max.20 mm
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Anzahl Nuten1
Nabenlänge24 mm
Kranzbreite16 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Zolltarifcode84835020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,09 exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std