Referenzen
Optibelt:SPB 95/5
Rubix:465096
Hersteller:1715086
EAN:4014486233841


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 95 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
Produktdetails : SPB 95X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3600 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 95 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 5 |
| Nabenlänge | 75 mm |
| Kranzbreite | 105 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage