Referenzen
Optibelt:SPA 90/4
Rubix:57574
Hersteller:1649960
EAN:4014486232219


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 90 mm |
| Fertigbohrung max. | 42 mm |
Produktdetails : SPA 90X4 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 90 mm |
| Fertigbohrung max. | 42 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 4 |
| Nabenlänge | 53 mm |
| Kranzbreite | 67 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage