Referenzen
Optibelt:SPB 150/2
Rubix:465121
Hersteller:1711092
EAN:4014486234282


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 150 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
Produktdetails : SPB 150X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 150 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Kranzbreite | 44 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage