Referenzen
Optibelt:SPB 112/5
Rubix:465106
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486234015


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 112 mm |
| Fertigbohrung max. | 42 mm |
Produktdetails : SPB 112X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5600 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 112 mm |
| Fertigbohrung max. | 42 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 5 |
| Nabenlänge | 75 mm |
| Kranzbreite | 105 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage