SPB 400X3-3535 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPB 400/3
Rubix:2025816
Hersteller:1648994
EAN:4014486247800



Produktdetails : SPB 400X3-3535 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18300 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 400 mm |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Kranzbreite | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:03SPB400
- rubix:2249938
- hersteller:856407
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
244,18 € exkl. MwSt./ Stück
