Referenzen
Optibelt:SPB 300/1
Rubix:57914
Hersteller:1700696
EAN:4014486234879


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 300 mm |
| Fertigbohrung max. | 48 mm |
Produktdetails : SPB 300X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5900 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 300 mm |
| Fertigbohrung max. | 48 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 1 |
| Nabenlänge | 49 mm |
| Kranzbreite | 25 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage